text.skipToContent text.skipToNavigation

Anilha de mola com pontas quadradas DIN 127 B Stainless spring steel A2 (1.4310) M11


Numero articolo
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 11
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 2.62
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Confezionato per 500
Solo full box

Specifiche

Diâmetro M11
Marca Fabory
Para diâm. nom. 11
Material Aço mola inoxidável
Material técnico A2 (1.4310)
Peso por peça (g) 2.62
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável além do especificado (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos pelo fabricante.
Código pautal

Dimensioni

d1 (min.) 11.2
d2 (max.) 18.2
h (max.) 5.2
s 2.2

Standard

DIN 127-B

Numeri di articolo

Numero articolo 51450.110.001
EAN 8715492291394
UBB 950357415526
UNSPSC 31161811

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.