Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
51557
51557.060.012
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
Anilha de ajuste h=1,0mm DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=1,0mm 6X12MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
12
Info
h=1,0MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
6 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
12
Info
h=1,0MM
Dimensões
d1
6
d1 (max.)
6.15
d1 (min.)
6.03
d2
12
d2 (max.)
11.95
d2 (min.)
11.77
D (mm)
6
Espessura
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
51557.060.012
EAN
8715494107914
UBB
500571759736
UNSPSC
31163301