Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
38590
38590.110.017
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
Anilha de ajuste h=1,0mm DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superficie h=1,0mm 11X17MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
17
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=1,0MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
11 mm
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
17
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=1,0MM
Dimensões
d1
11
d1 (max.)
11.23
d1 (min.)
11.05
d2
17
d2 (max.)
16.95
d2 (min.)
16.77
D (mm)
11
Espessura
1
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
38590.110.017
EAN
8717077086623
UBB
500645299560
UNSPSC
31163301