Anilhas de ajuste
51556
51556.080.014
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
Anilha de ajuste h=0,3MM DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=0,3MM 8X14MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
14
Info
h=0,3MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
8 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
14
Info
h=0,3MM
Dimensões
d1
8
d1 (max.)
8.19
d1 (min.)
8.04
d2
14
d2 (max.)
13.95
d2 (min.)
13.77
D (mm)
8
Espessura
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
51556.080.014
EAN
8715492966612
UBB
500700891020
UNSPSC
31163301