Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
51556
51556.170.024
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
Anilha de ajuste h=0,3MM DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=0,3MM 17X24MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
24
Info
h=0,3MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
17 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
24
Info
h=0,3MM
Dimensões
d1
17
d1 (max.)
17.23
d1 (min.)
17.05
d2
24
d2 (max.)
23.935
d2 (min.)
23.725
D (mm)
17
Espessura
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
51556.170.024
EAN
8715494107891
UBB
500571759579
UNSPSC
31163301