Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
38583
38583.070.013
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
Anilha de ajuste h=0,3mm DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superficie h=0,3MM 7X13MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
13
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=0,3MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
7 mm
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
13
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=0,3MM
Dimensões
d1
7
d1 (max.)
7.19
d1 (min.)
7.04
d2
13
d2 (max.)
12.95
d2 (min.)
12.77
D (mm)
7
Espessura
0.3
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
38583.070.013
EAN
8717077086456
UBB
500645412668
UNSPSC
31163301