Anilhas de ajuste
51554
51554.300.042
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
Anilha de ajuste h=0,2MM DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=0,2MM 30X42MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
42
Info
h=0,2MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
30 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
42
Info
h=0,2MM
Dimensões
d1
30
d1 (max.)
30.275
d1 (min.)
30.065
d2
42
d2 (max.)
41.92
d2 (min.)
41.67
D (mm)
30
Espessura
0.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
51554.300.042
EAN
8715492966186
UBB
500700888984
UNSPSC
31163301