Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
51554
51554.100.016
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
Anilha de ajuste h=0,2MM DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=0,2MM 10X16MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
16
Info
h=0,2MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
10 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
16
Info
h=0,2MM
Dimensões
d1
10
d1 (max.)
10.19
d1 (min.)
10.04
d2
16
d2 (max.)
15.95
d2 (min.)
15.77
D (mm)
10
Espessura
0.2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
51554.100.016
EAN
8715494108072
UBB
500571758175
UNSPSC
31163301