Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
38602
38602.240.036
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
Anilha de ajuste h=0,25mm DIN 988 Aço 2 K 50 Sem tratamento de superficie h=0,25mm 24X36MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
36
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=0,25MM
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
24 mm
Material
Aço
Material técnico
2 K 50
Diâmetro Exterior
36
Tratamento sup.
Sem tratamento de superficie
Info
h=0,25MM
Dimensões
d1
24
d1 (max.)
24.275
d1 (min.)
24.065
d2
36
d2 (max.)
35.92
d2 (min.)
35.67
D (mm)
24
Espessura
0.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
38602.240.036
EAN
8715493224285
UBB
950356217626
UNSPSC
31163301