text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Anilhas de ajuste
51561
51561.250.033
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
Anilha de ajuste DIN 988 Aço inoxidável (Inox) A2 h=2,0MM 25X32,3MM
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
32.3
Info
h=2,0MM
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
25 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Diâmetro Exterior
32.3
Info
h=2,0MM
Dimensões
d1
25
d1 (max.)
25.275
d1 (min.)
25.065
d2
32.3
d2 (max.)
32.22
d2 (min.)
31.97
D (mm)
25
Espessura
2
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
988
Números do artigo
Referência
51561.250.033
EAN
8715492967282
UBB
500702105676
UNSPSC
31163301