Anilhas de vedação
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
Anilhas de vedação
45193
45193.270.032
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
Anilha afinação dureza HB 32-45 h=2mm DIN 7603 A Alumínio Al 99,0 27X32MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Alumínio
Material técnico
Al 99.0
Diâmetro Exterior
32
Info
h=2,0±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
27 mm
Material
Alumínio
Material técnico
Al 99.0
Diâmetro Exterior
32
Info
h=2,0±0.2
Dimensões
d1
27
d1 (min.)
27.3
d2
32
d2 (max.)
31.9
D (mm)
27
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
45193.270.032
EAN
8715492836984
UBB
950356148581
UNSPSC
31161818