Anilhas de vedação
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
Anilhas de vedação
45191
45191.050.007
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
Anilha afinação dureza HB 32-45 h=1mm DIN 7603 A Alumínio Al 99,0 5X7,5MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Alumínio
Material técnico
Al 99.0
Diâmetro Exterior
7.5
Info
h=1±0.2
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 100
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
5 mm
Material
Alumínio
Material técnico
Al 99.0
Diâmetro Exterior
7.5
Info
h=1±0.2
Dimensões
d1
5
d1 (min.)
5.2
d2
7.5
d2 (max.)
7.9
D (mm)
5
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
7603-A
Números do artigo
Referência
45191.050.007
EAN
8715492836540
UBB
950356144606
UNSPSC
31161818