Pomac Automation B.V.
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
Anilhas de ajuste
37840
37840.400.001
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
Anel de ajuste com parafuso sextavado interior Aço de corte 40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Diâmetro Exterior
70
Info
Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
Compensa variações de tolerância no ajuste.
Simples desmontagem e movimentos precisos.
A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 2
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
40 mm
Material
Aço de corte
Diâmetro Exterior
70
Info
Caracteristicas especiais de anéis ajustáveis:
Simples instalação, pouca carga no parafuso de ajuste.
Compensa variações de tolerância no ajuste.
Simples desmontagem e movimentos precisos.
A união permanece não danificada devido à deformação do metal durante o aperto.
As forças de união são distribuidas uniformemente pela circunferência.
Dimensões
b
14
b (j14)
14
d1
40
d2
70
d2 (h13)
70
D (mm)
40
Dimensão do parafuso
M6x20
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
37840.400.001
EAN
8715492772008
UBB
950356355319
UNSPSC
31161807