Anilhas de ajuste
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
Anilhas de ajuste
51371
51371.120.001
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
Anel de ajuste com 2 pernos sextavado interior DIN 705A/2 x ISO 4027 (DIN 914) DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A2 with ISO 4027 12
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
Anéis de ajuste com
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with ISO 4027
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
12 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4027 (DIN 914).
Anéis de ajuste com
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.with ISO 4027
Dimensões
b (js14)
12
d1
12
d1 (H8)
12
d2 (h13)
22
d3
6
D (mm)
12
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈705-A
Números do artigo
Referência
51371.120.001
EAN
8715494103480
UBB
500571659662
UNSPSC
31161807