text.skipToContent
text.skipToNavigation
Caro cliente, faça a sua encomenda atempadamente devido à manutenção ao sistema planeada para o próximo fim de semana.
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
Nedtrain Oud
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
Insertos
71920
71920.140.018
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
AMECOIL Inserto de fio aço MEF para velas DIN 8140-1A Aço inoxidável (Inox) A2 para velas M14X1,25X18
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.para velas
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M14
Comprimento
18 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.para velas
Dimensões
d-D
M14
Furo ø
14.4
L (mm)
18
P
1.25
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1A
Números do artigo
Referência
71920.140.018
EAN
8715492911506
UBB
950355273323
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
114125018