TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Insertos
71210
71210.120.018
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
AMECOIL Inserto de fio aço DIN 8140-1 Aço inoxidável (Inox) A2 M12X18
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Insertos tipo auto bloqueante, atingem o seu ponto de bloqueio, entre parafuso e AMECOIL, por deformação poligonal de uma ou mais espirais do inserto.
Estes são de cor vermelha para melhor identificação.
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.auto bloqueante
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
18 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
Insertos tipo auto bloqueante, atingem o seu ponto de bloqueio, entre parafuso e AMECOIL, por deformação poligonal de uma ou mais espirais do inserto.
Estes são de cor vermelha para melhor identificação.
L - P = comprimento da rosca depois de montado.
Documentação técnica disponivel sob pedido.auto bloqueante
Dimensões
d-D
M12
Furo ø
12.5
L (mm)
18
P
1.75
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
8140-1
Números do artigo
Referência
71210.120.018
EAN
8715492909251
UBB
950355272663
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
212175018