Rebites multigrip
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
Rebites multigrip
34205
34205.032.011
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
Alumínio AlMg 2,5 / Aço inoxidável A2 3,2X11,1MM MULTI Rebite multigrip
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material de mandril
Aço inoxidável
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 2,5 / Aço inoxidável A2
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
3.2 mm
Comprimento
11.1 mm
Material de mandril
Aço inoxidável
Material body/mandrel
Alumínio AlMg 2,5 / Aço inoxidável A2
Dimensões
D (mm)
3.2
Furo ø
3.3
L (mm)
11.1
ø dk
6
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
34205.032.011
EAN
8715494189118
UBB
500619840308
UNSPSC
31162201
Faça o download do E-doc
Faça o download do E-doc