Anilhas de ajuste
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
Anilhas de ajuste
51372
51372.090.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Aço inoxidável (Inox) A1 com EN 27434 9
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
Diâmetro
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
Anéis de ajuste com d
1
≤
70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
9 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A1
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com fenda para ISO 7434 (DIN 553)
Anéis de ajuste com d
1
≤
70são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com EN 27434
Dimensões
b (js14)
10
d1
9
d2 (h13)
18
d3
5
D (mm)
9
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈705-A
Números do artigo
Referência
51372.090.001
EAN
8715492285256
UBB
950356472056
UNSPSC
31161807