Anilhas de ajuste
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
Anilhas de ajuste
37810
37810.080.001
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
Adjusting ring with hex socket set screws with cup point DIN ≈705A Aço de corte com ISO 4029 8
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Material
Aço de corte
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
Anéis de ajuste
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 50
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
8 mm
Material
Aço de corte
Info
Estes anéis de ajuste estão equipados com parafusos de ajuste com sextavado interior conforme a norma ISO 4029 (DIN 916).
Anéis de ajuste
d
1
≤ 70 são fornecidos com um parafuso de ajuste, anéis com diâmetro maior são fornecidos com dois parafusos de ajuste.com ISO 4029
Dimensões
b (js14)
8
d1
8
d2 (h13)
16
d3
4
D (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
DIN
≈705-A
Números do artigo
Referência
37810.080.001
EAN
8715492770899
UBB
950356012936
UNSPSC
31161807