87489FIS
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
Abraçadeira plástica 2,5X120
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
87489FIS
Comprimento
Características principais
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Comprimento
120 mm
Características principais
Functioning - Lie the cable tie around the object to be fixed, and pull the band through the head of the cable tie. The cable tie can no longer be opened due to the latching of the tab in the teeth. - Temperature resistance once installed from -40°C to +80°C - Recommended processing temperature up to -25°C
Info
Depending on availability the dimensions may deviate.
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Vantagens - O material de nylon de longa duração não contém halogénio nem silicone. - A braçadeira de cabos UBN (preto) é fabricada em material estabilizado em UV e, como tal, é particularmente adequada para utilização em áreas exteriores.
Números do artigo
Referência
87489FIS
EAN
4006209874899
UBB
500616781372
UNSPSC
39121703
Artigo do fabricante nr
87489