text.skipToContent text.skipToNavigation

8/180 M6


Funcionamento - Os sistemas Thermax 8 e 10 são adequados para instalação pré-posicionada. - O cone autorroscante e reforçado de fibra de vidro entra através do gesso até ao isolamento durante a instalação. - O cone anti-frio utiliza uma barreira térmica para minimizar as perdas de calor. - Instalação sem quaisquer ferramentas especiais. - A extensa gama dispõe de opções de encaixe com parafusos de aglomerado (4,5 - 6 mm), parafusos de folha (6,3 mm) e parafusos métricos (M6/8/10).

Referência 45691FIS
Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.
Embalado por 1

Especificações

Info
  • Suitable for concrete, solid brick, sand lime solid bricks, perforated bricks, sand lime perforated bricks, hollow blocks, solid pumice, aircrete, natural stone etc.

Descrição

Funcionamento - Os sistemas Thermax 8 e 10 são adequados para instalação pré-posicionada. - O cone autorroscante e reforçado de fibra de vidro entra através do gesso até ao isolamento durante a instalação. - O cone anti-frio utiliza uma barreira térmica para minimizar as perdas de calor. - Instalação sem quaisquer ferramentas especiais. - A extensa gama dispõe de opções de encaixe com parafusos de aglomerado (4,5 - 6 mm), parafusos de folha (6,3 mm) e parafusos métricos (M6/8/10).

Números do artigo

Referência 45691FIS
EAN 4006209456910
UBB 500616728829
UNSPSC 31162400
Artigo do fabricante nr 45691
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.