Śruby konstrukcyjne
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
Śruby konstrukcyjne
U04211
U04211.050.0275
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
Zestawy z łbem 6-kątnym, konstrukcyjne, UNC, gwint nadwymiarowy ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Ocynkowane na gorąco Gr.A325 Type 1/Gr.DH nadwymiarowy 1/2-13X2.3/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Carbon or alloy steel
Materiał techniczny
ASTM F3125-A563
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/2 Inch
Length
2.3/4 Inch
Klasa
Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Carbon or alloy steel
Materiał techniczny
ASTM F3125-A563
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
Oversized hot dip galvanized bolts and screws are manufactured with standard thread tolerance class 2A before coating.
After galvanizing they will therefore NOT fit into standard nuts or threaded holes with thread tolerance class 2B. Suitable nuts must be tapped oversized as per ASTM A563.nadwymiarowy
Wymiary
F
0.875
H
0.3125
H1
0.484375
LT(min.)
1
TPI
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.6
Numery artykułów
Numer artykułu
U04211.050.0275
EAN
8715492881618
UBB
500624085758
UNSPSC
31162400