Naprawa gwintów
71768
71768.111.001
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
Zestaw naprawczy do gwintów świec niemetrycznych Stal nierdzewna A2 UNF 7/16X16,7
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Zawartość:
Narzędzie do wkręcania
Trzpień do oderwania końcówki (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 użyj długich szczypiec.
Gwintownik maszynowy
Wiertła (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 wiertła zamawiane osobno.
Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: No.4 - 5/16, 20 szt. / 3/8 - 15 szt. / 7/16 - 5/8, 10 szt. / 3/4 - 7/8, 5 szt. / 1.IN., 4 szt.UNF
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
7/16 Inch
Length
16.7 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Info
Zawartość:
Narzędzie do wkręcania
Trzpień do oderwania końcówki (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 użyj długich szczypiec.
Gwintownik maszynowy
Wiertła (aż do 1/2x19,1) dla > 1/2x19,1 wiertła zamawiane osobno.
Wkładki gwintowane ze stali nierdzewnej A2 wg DIN 8140: No.4 - 5/16, 20 szt. / 3/8 - 15 szt. / 7/16 - 5/8, 10 szt. / 3/4 - 7/8, 5 szt. / 1.IN., 4 szt.UNF
Wymiary
L (mm)
16.7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
71768.111.001
EAN
4022835041283
UBB
500617007900
UNSPSC
31162802
Artykuł producenta nr
04128