text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Zestaw śruba konstrukcyjna z nakrętką UNC ASME B18.2.6 Carbon or alloy steel ASTM F3125-A563 Bez pokrycia Gr.A325 Type 1/Gr.DH 1/2-13X2.3/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Carbon or alloy steel
Materiał techniczny ASTM F3125-A563

Specyfikacje

Diameter 1/2 Inch
Length 2.3/4 Inch
Klasa Gr.A325 Type 1/Gr.DH
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Carbon or alloy steel
Materiał techniczny ASTM F3125-A563
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Wymiary

F 0.875
H 0.3125
H1 0.484375
LT(min.) 1
TPI 13

Normy

ASME B18.2.6

Numery artykułów

Numer artykułu U04006.050.0275
EAN 8715492879639
UBB 500624052410
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.