BRAMMER
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
Zawleczki
39350
39350.160.200
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
Zawleczki DIN 94 Stal Ocynkowane 16X200MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
16 mm
Length
200 mm
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Info
Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
Kształt końców zawleczki według danego producenta.
Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Wymiary
a (maks.)
6.3
b ≈
32
c (maks.)
30.8
c (min.)
27
d (min.)
15.1
D (mm)
16
L (mm)
200
d (max.)
15.4
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-774
DIN
94
ISO
1234
NEN
182
Numery artykułów
Numer artykułu
39350.160.200
EAN
8717077036222
UBB
500644961236
UNSPSC
31163204
Pobierz model CAD
Pobierz dodatkowe informacje