text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Zawleczki DIN 94 Stal Bez pokrycia 1X16MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 1 mm
Length 16 mm
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Wymiary

a (maks.) 1.6
b ≈ 3
c (maks.) 1.8
c (min.) 1.6
d (min.) 0.8
D (mm) 1
L (mm) 16
d (max.) 0.9

Normy

NEN 182
DIN 94
ISO 1234
NF E25-774

Numery artykułów

Numer artykułu 39310.010.016
EAN 8715492816948
UBB 950359095979
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.