text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Zawleczki DIN 94 Mosiądz 3,2X50MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.
Pakowane po 250
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 3.2 mm
Length 50 mm
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Wymiary

a (maks.) 3.2
b ≈ 6.4
c (maks.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
D (mm) 3.2
L (mm) 50
d (max.) 2.9

Normy

NF E25-774
DIN 94
NEN 182
ISO 1234

Numery artykułów

Numer artykułu 50210.032.050
EAN 8715492241962
UBB 950359160229
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.