text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Zawleczki DIN 94 Mosiądz 2,5X25MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Specyfikacje

Diameter 2.5 mm
Length 25 mm
Materiał Mosiądz
Info
  • Dla otworu na zawleczkę, zalecana jest tolerancja H13 dla d (znam.) ≤ 1,2 mm i tolerancja H14 dla d (znam.) ≥ 1,6 mm i więcej.
  • Kształt końców zawleczki według danego producenta.
  • Długość znamionowa (L) ma pole tolerancji js17.

Wymiary

a (maks.) 2.5
b ≈ 5
c (maks.) 4.6
c (min.) 4
d (min.) 2.1
D (mm) 2.5
L (mm) 25
d (max.) 2.3

Normy

DIN 94
NEN 182
NF E25-774
ISO 1234

Numery artykułów

Numer artykułu 50210.025.025
EAN 8715492241856
UBB 950359159411
UNSPSC 31163204

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.