text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Zatrzaski kulkowe sprężyste z rowkiem i el. blokującym, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk standardowy Stal nierdzewna 1.4305 M12


Numer artykułu
D1_MM 6
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

D1_MM 6
Gniazdo Szczelina
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny 1.4305
Gwint Metryczny
Info Material: Sleeve 1.4305. Thrust pin 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Thrust pin hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.

Wymiary

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 30
F2 = springiness end in N 55
H 3.5
L1 10
Moment odkręcania ok. (Nm) 1.41
N 2
L 22
Moment dokręcenia ok. (Nm) 2.11

Numery artykułów

Numer artykułu 58535.120.001
UBB 500689838521
UNSPSC 31162807

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.