text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
Machine parts
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
Trzpienie sprężynowe, Trzpienie ustalające, Elementy blokujące
Tłoki sprężynowe
Trzpienie sprężynowe z gniazdem sześciokątnym i kulką, LONG-LOK zabezpieczone silną siłą sprężyny
58541
58541.100.001
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
Zatrzaski kulkowe sprężyste z gniazdem 6-kątnym i kulką, powł. preapl. LONG-LOK, nacisk mocny Stal nierdzewna 1.4305 M10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
D1_MM
6
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
D1_MM
6
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
1.4305
Gwint
Metryczny
Info
Material: Sleeve 1.4305. Ball 1.4034. Spring 1.4310. LONG-LOK thread lock in nylon.Version: Bright. Ball hardened. L2 = approx. 2x thread pitch.
Wymiary
D
10
D1
6
F1 = springiness beginning in N
66
F2 = springiness end in N
100
H
2
L1
9
Moment odkręcania ok. (Nm)
0.6
L
23
S
5
Moment dokręcenia ok. (Nm)
1.3
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
58541.100.001
UBB
500689842986
UNSPSC
31162807