text.skipToContent
text.skipToNavigation
Drogi Kliencie, ze względu na przerwę techniczną w naszym sklepie internetowym, planowaną na najbliższy weekend, prosimy o składanie zamówień w piątek do godziny 16.
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
FOCAL MEDITECH B.V.
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
Wpusty
55510
55510.066.050
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
Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal nierdzewna A5 (1.4571) 6X6X50MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Length
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A5 (1.4571)
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
50 mm
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A5 (1.4571)
Info
Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Wymiary
b
6
Do trzonka ø
17
Do trzonka ø ≤
22
h
6
L (mm)
50
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
R773
DIN
6885-A
BS
4235-1
NEN
2430
Numery artykułów
Numer artykułu
55510.066.050
EAN
8715492347442
UBB
950359624224
UNSPSC
31163207