text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 5X5X60MM


Numer artykułu
Length
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 60 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Wymiary

b 5
Do trzonka ø 12
Do trzonka ø ≤ 17
h 5
L (mm) 60

Normy

NEN 2430
DIN 6885-A
ISO R773
BS 4235-1

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.055.060
EAN 8715492812902
UBB 950359208184
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.