text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wpusty pryzmatyczne, typ wysoki DIN 6885 A Stal C45+C Bez pokrycia 2X2X12MM


Numer artykułu
Length
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 12 mm
Materiał Stal
Materiał techniczny C45+C
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Tolerance classes for dimensions b and h according to DIN 6880.

Wymiary

b 2
Do trzonka ø 6
Do trzonka ø ≤ 8
h 2
L (mm) 12

Normy

BS 4235-1
ISO R773
NEN 2430
DIN 6885-A

Numery artykułów

Numer artykułu 39250.022.012
EAN 8715492812216
UBB 950359202559
UNSPSC 31163207

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.