Nedtrain Oud
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
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
24992
24992.030.004
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
Wkręty z trzpieniem walcowym z czopem gwintowanym z nacięciem prostym DIN 923 Stal Ocynkowane 4.8 M3X4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
4 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
Due to the unfavourable geometry of the thread undercut, these screws have reduced loadability.
Wymiary
b
4.5
d-D
M3
dk(maks.)
7
ds (h9)
4
k
1.8
L (mm)
4
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.9
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
923
Numery artykułów
Numer artykułu
24992.030.004
EAN
8717077072374
UBB
500645217489
UNSPSC
31161504