Wkręty z rowkiem
53343
53343.050.030
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
Wkręty z łbem walcowym wypukłym i gniazem TX DIN 7985 Stal nierdzewna A4 80 M5X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
80
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
30 mm
Klasa
80
Gniazdo
Sześciokarbowy
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
28
k
3.8
L (mm)
30
P
0.8
Nasadka
25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
≈7985
ISO
≈14583
Numery artykułów
Numer artykułu
53343.050.030
EAN
8717077788763
UBB
500690307524
UNSPSC
31161504