text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty z łbem walcowym wypukłym i gniazem TX DIN ≈7985 Stal nierdzewna A4 80 M4X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 80
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 6 mm
Klasa 80
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
Thread length (min.) 22
dk(maks.) 8
Pełen gwint L ≤ 25
k 3.1
L (mm) 6
P 0.7
Nasadka 20

Normy

DIN ≈7985
ISO ≈14583

Numery artykułów

Numer artykułu 53343.040.006
EAN 8717077788626
UBB 500690306120
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.