text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Pozidriv DIN 7985-Z Stal Ocynkowane 4.8 M2X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 6 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2
Thread length (min.) 16
dk(maks.) 4
Pełen gwint L ≤ 18
k 1.6
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.4

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 24662.020.006
EAN 8712423009882
UBB 500654327476
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.