text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal Ocynkowane 4.8 M6X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 25 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
Thread length (min.) 28
dk(maks.) 12
Pełen gwint L ≤ 35
k 4.6
L (mm) 25
Nr wgłębienia krzyżowego 3
P 1

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 24665.060.025
EAN 8715492641076
UBB 950353908300
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.