text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal Ocynkowane 4.8 M3X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 16 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk(maks.) 6
Pełen gwint L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 16
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 24665.030.016
EAN 8715492640697
UBB 950353905413
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.