text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal Ocynkowane, po czarnej pasywacji 4.8 M3X6


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 6 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Phillips
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po czarnej pasywacji
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 19
dk(maks.) 6
Pełen gwint L ≤ 20
k 2.4
L (mm) 6
Nr wgłębienia krzyżowego 1
P 0.5

Normy

ISO ≈7045
DIN 7985

Numery artykułów

Numer artykułu 24810.030.006
EAN 8715492644800
UBB 950353174861
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.