Nedtrain Oud
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
Wkręty z rowkiem
55340
55340.080.025
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
Wkręty z łbem walcowym soczewkowym z gniazdem krzyżowym Phillips DIN 7985-H Stal nierdzewna A4 M8X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
25 mm
Klasa
70
Gniazdo
Phillips
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M8
Thread length (min.)
34
dk(maks.)
16
Pełen gwint L ≤
40
k
6
L (mm)
25
Nr wgłębienia krzyżowego
4
P
1.25
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
≈7045
DIN
7985
Numery artykułów
Numer artykułu
55340.080.025
EAN
8715492343659
UBB
950353894443
UNSPSC
31161504