text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal Ocynkowane 4.8 M6X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 50 mm
Klasa 4.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Wymiary

d-D M6
Thread length (min.) 38
dk(maks.) 12
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 3.6
L (mm) 50
n 1.6
P 1
t (min.) 1.4

Normy

ISO ≈1580
NF ≈E25-128
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
DIN 85
NEN ≈1603

Numery artykułów

Numer artykułu 24640.060.050
EAN 8715492637741
UBB 950353155977
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.