text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A2 70 M3X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 50 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 6
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.8
L (mm) 50
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

DIN 85
ISO ≈1580
NEN ≈1603
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 51140.030.050
EAN 8715494126250
UBB 500571398626
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.