Nedtrain Oud
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
Wkręty z rowkiem
51140
51140.025.006
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A2 70 M2,5X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M2.5
Length
6 mm
Klasa
70
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy wypukły
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M2.5
Thread length (min.)
25
dk(maks.)
5
Pełen gwint L ≤
16
k (maks.)
1.5
L (mm)
6
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.6
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.6.7M
DIN
85
ISO
≈1580
NF
≈E25-128
NEN
≈1603
BS
≈4183
Numery artykułów
Numer artykułu
51140.025.006
EAN
8715494612760
UBB
500633185342
UNSPSC
31161504