text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A2 70 M2,5X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2.5
Length 4 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2.5
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 5
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 1.5
L (mm) 4
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.6

Normy

DIN 85
ISO ≈1580
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1603

Numery artykułów

Numer artykułu 51140.025.004
EAN 8715494612753
UBB 500633185268
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.