text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Stal nierdzewna A2 70 M1,6X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M1.6
Length 8 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M1.6
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 3.2
Pełen gwint L ≤ 16
k (maks.) 1
L (mm) 8
n 0.5
P 0.35
t (min.) 0.35

Normy

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-128
DIN 85
ISO ≈1580
NEN ≈1603

Numery artykułów

Numer artykułu 51140.016.008
EAN 8715494612685
UBB 500633184501
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.