text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 85 Plastik Poliamid (nylon) 6.6 M3X4


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 4 mm
Klasa 6.6
Kolor Biały
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Tworzywo sztuczne
Materiał techniczny Poliamid (nylon)
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 6
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.8
L (mm) 4
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.7

Normy

NEN ≈1603
DIN 85
NF ≈E25-128
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1580
BS ≈4183

Numery artykułów

Numer artykułu 56420.030.004
EAN 8715492863065
UBB 950353321702
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.