text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 8.8 M2X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M2
Length 20 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M2
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 3.8
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 1.3
L (mm) 20
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Normy

BS ≈4183
ISO ≈1207
NEN ≈1602
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-127

Numery artykułów

Numer artykułu 24402.020.020
EAN 8715492627001
UBB 951353057122
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.