Nedtrain Oud
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
Wkręty z rowkiem
24520
24520.100.060
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
Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal Ocynkowane 4.8 M10X60
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
60 mm
Klasa
4.8
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M10
Thread length (min.)
38
dk(maks.)
16
Pełen gwint L ≤
40
k (maks.)
6
L (mm)
60
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
NEN
≈1602
Numery artykułów
Numer artykułu
24520.100.060
EAN
8715492631442
UBB
950353122639
UNSPSC
31161504