text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Wkręty z łbem walcowym płaskim z nacięciem prostym DIN 84 Stal nierdzewna A4 M3X12


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M3
Length 12 mm
Klasa 70
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M3
Thread length (min.) 25
dk(maks.) 5.5
Pełen gwint L ≤ 30
k (maks.) 2
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Normy

ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
NEN ≈1602
NF ≈E25-127

Numery artykułów

Numer artykułu 55120.030.012
EAN 8715492334824
UBB 950353336817
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.